- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- ダクトレール プラグのおすすめ人気ランキング
ダクトレール プラグのおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新112件の「ダクトレール プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンダント用プラグ」、「ダクトレール」、「ダクトレール ソケット」などの商品も取り扱っております。
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
寸法(mm)
44.4×32
材質(本体)
PC樹脂
電流(A)
6
電圧(V)
125
材質(カバー)
PC樹脂他
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様
2P6A125V
寸法(mm)
60×31.5×20
吊下荷重N(kgf)
50(5)
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
ねじ込み接続のペンダントライト等を接続する場合にご使用いただけます。ダクト本体へねじ込みプラグを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質
【本体・カバー】PC樹脂
色
ピュアホワイト
質量(g)
32
規格
PSE
適合負荷
6A-125V
吊下荷重(kg)
~5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。
全長(mm)
50.2
吊下荷重N(kgf)
50(5)
用途抜止コンセントが付いたコンセントプラグとしてご使用いただけます。
材質(本体)
ユリア樹脂
質量(g)
40
規格
PSE
材質(カバー)
PBT樹脂
適合負荷
15A-125V
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
適合本体
LWC45775、LWC45736、LGWC45552他
1個
¥2,998
税込¥3,298
92日以内出荷
一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
材質
ポリカーボネート(PC)
全長(mm)
52.9
電源(V)
100
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色
クリームグレイ
仕様
接地2P15A125V抜け止め。
トラスコ品番
818-5353
質量(kg)
0.04
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格
125V6A
本体寸法(mm)
130×60×30
本体質量(g)
28
1個
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容
ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)
51.5
定格電圧(V)
ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)
ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)
(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15